Telemecanique - Signallampehode i plast for BA9s lyskilde i oransje farge for XAC hengetablå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Gul
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Verneklasse (IP) forside - IP65/IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110648249
Elnummer
4320062
Leverandørens varenummer
ZA2BV05
Typebeskrivelse
4320062
Antall innbyggbare signallamper
1
Linsefarge
Gul
Type linse
Rund
Hulldiameter
22,5 mm
Verneklasse (IP) forside
IP65/IP67
Åpningens bredde
0 mm
Åpningens høyde
0 mm
Med frontring
Ja
Frontringens materiale
Plast
Frontringsfarge
Svart
Knapper og lamper for bruk i XACA og XACB tablåer.