Telemecanique - XAPE303 Frontplate f/innfelling 3 hull
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Antall kommandoposisjoner - 3
Åpningenes diameter - 22 mm
Bredde - 72 mm
Høyde - 138 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110628043
Elnummer
4320077
Leverandørens varenummer
XAPE303
Typebeskrivelse
4320077
Materiale
Aluminium
Antall kommandoposisjoner
3
Åpningenes diameter
22 mm
Bredde
72 mm
Høyde
138 mm
Plate for innf