Theben AG - Prema S 360 KNX, nærv.detekto
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Presensmelder
Monteringsmetode - Andre
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 0...360 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612748004498
Elnummer
1418622
Leverandørens varenummer
112992
Typebeskrivelse
1418622
Bussystem EIB/KNX
Ja
Øvrige bussystemer
Uten
Modell / utførelse
Presensmelder
Monteringsmetode
Andre
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til
0...360 °
Bussystem KNX-Radio
Nei
Bussystem radiofrekvens
Nei
Bussystem LON
Nei
Bussystem Powernet
Nei
Toveis trådløs kommunikasjon
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Matt
Farge
Hvit
RAL-nummer (lignende)
7005
Gjennomsiktig
Nei
Busstilkobling inkludert
Ja
Omformer inngang
Ja
Krypstrømsbeskyttelse
Nei
Driftsvelger
Nei
Husdyrimmun
Nei
Trappehusovervåkning
Ja
Justerbar lysverdi
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet
Ja
Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende
Ja
DALI-2 sertifisert
Nei
Optimal montasjehøyde
3 m
Maks rekkevidde til siden
4 m
Maks rekkevidde i front
4 m
Diameter detekteringsområde på gulvet
8 m
Deteksjonsvinkel vertikal fra/til
360...360 °
Antall kanaler
4
Koblingseffekt
0 W
Min. innkoblingstid
30 s
Maks. innkoblingstid
60 min
Driftsspenning: Busspenning
Kapslingsklasse: IP 40
Lys på/av: Ja
Konstantlys, dimming: Ja
Lysmåling: 1 x blandet lysmaling
Innstillingsområde for lysstyrke 5 til 3000 lx
Tidsforsinkelse lys 30 s til 60 min
Innkoblingsforsinkelse nærvær 10 s til 30 min / deaktivert
Tidsforsinkelse nærvær 10 s til 120 min
Lysstyrke i standby 1 til 25 %
Standbytid 30 s til 60 min / deaktivert / konstant
Omgivelsestemperatur 0 til +50 °C