Thorsman - ENDESTYKKE FED 10134AN ES
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 51 mm
Bredde - 34 mm
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885440425
Elnummer
1289866
Leverandørens varenummer
5440420
Typebeskrivelse
1289866
Høyde
51 mm
Bredde
34 mm
Materiale
Aluminium
Farge
Hvit
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Belagt (coated)
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Type feste
Som kan skrus på
Beskyttelseslag
Nei
Endedeksel for å avslutte kanalen.
Materiale: Aluminium, naturanodisert