Thorsman - ENDESTYKKE FED 7640AN ES
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 51 mm
Bredde - 40 mm
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885440418
Elnummer
1289863
Leverandørens varenummer
5440410
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Høyde
51 mm
Bredde
40 mm
Materiale
Aluminium
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Anodisert/eloksert
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Type feste
Som kan skrus på
Beskyttelseslag
Nei
Endestykke.For endeavslutning av føringskanaler FED.Materiell:Aluminium....