Thorsman - Innerhjørne FED 12334AN IH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 220 mm
Bredde - 34 mm
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885440135
Elnummer
1289824
Leverandørens varenummer
5440130
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Høyde
220 mm
Bredde
34 mm
Modell / utførelse
Underdel og overdel
Vinkelområde
90...90 °
Materiale
Aluminium
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Anodisert/eloksert
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Beskyttelseslag
Nei
Innerhjørne.Til 90° vinkling av føringskanal FED. Materiale: Aluminium....