Thorsman - Innerhjørne FED 5630AN IH

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 220 mm

  • Bredde - 30 mm

  • Modell / utførelse - Underdel og overdel

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315885440104

Elnummer

1289815

Leverandørens varenummer

5440100

Typebeskrivelse

Føringskanaler aluminium

Høyde

220 mm

Bredde

30 mm

Modell / utførelse

Underdel og overdel

Vinkelområde

90...90 °

Materiale

Aluminium

Materialkvalitet

Andre

Halogenfri

Ja

Overflatebeskyttelse

Anodisert/eloksert

Egnet for funksjonsopprettholdelse

Nei

Beskyttelseslag

Nei

Innerhjørne.Til 90° vinkling av føringskanal FED. Materiale: Aluminium....