Thorsman - SKJØTESTYKKE FED-SSJ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innbyggingskanalens bredde fra/til - 56...161 mm
Dybde innbygningskanalen - 55 mm
Konstruktionstype - Kobling
Modell / utførelse - Universal
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885440814
Elnummer
1289881
Leverandørens varenummer
5440810
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Innbyggingskanalens bredde fra/til
56...161 mm
Dybde innbygningskanalen
55 mm
Konstruktionstype
Kobling
Modell / utførelse
Universal
Materialkvalitet
Andre
Materiale
Andre
Halogenfri
Ja
Med potensialutjevning
Ja
Skjøtestykke FED.Til skjøting av kanaldeler. Materiale: Aluminium....