Thorsman - Thorsman TPP, Platti 13xM5 med skrue, set av 25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Diameter på borehull - 13 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 5
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7315881200405
Elnummer
1382115
Leverandørens varenummer
1200401
Typebeskrivelse
Gipsplateplugger
Materiale
Stål
Diameter på borehull
13 mm
Gjengetype
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).
5
Med skrue
Ja
Lengde på plugg
60 mm
Min. borehullsdybde
65 mm
Med gjenger
Ja
Gjengestigning
0,8 mm
TPP - Plattiplugg. For montering i plater. Sortimentet dekker platetykkelser fra 9-35 mm. Kombi-hode med pozidriv og tverrspor. Brannsikker. Leveres med skrue eller krE.