Thorsman - Thorsman TSP, Duo-max, 6x50mm, M3 med skrue, set av 25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Diameter på borehull - 6 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 3
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
25 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7315881240005
Elnummer
1382125
Leverandørens varenummer
1240001
Typebeskrivelse
Gipsplateplugger
Materiale
Plast
Diameter på borehull
6 mm
Gjengetype
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).
3
Med skrue
Ja
Lengde på plugg
0 mm
Min. borehullsdybde
3 mm
Med gjenger
Ja
Gjengestigning
0,5 mm
Antall gjenger pr. tomme
0
TSP - Duo-Max. For montering i plater. Sortimentet dekker platetykkelser fra 3-35 mm. Leveres med skrue eller krE (benevnelser med K er med krE).