Thorsman - UNDERDEL TEK-123PV 2,5M THORSM VEGGKANAL (UTEN LOKK 1277430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 123 mm
Dybde - 72 mm
Antall overdeler - 0
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7315885526013
Elnummer
1277339
Leverandørens varenummer
5526010
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Bredde
123 mm
Dybde
72 mm
Antall overdeler
0
Materiale
Plast
Farge
Hvit
Lengde
2500 mm
Overdel vedlagt
Nei
Overdelsbredde 1
80 mm
Symmetrisk
Ja
Rektangulær konstruksjon
Ja
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri
Nei
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Bakveggutførelse (innside)
Gjennomgående C-profil
Beskyttelseslag
Ja
Antall flyttbare skillevegger
1
Med kanalkobling
Nei
Montasjehull i bunnen
Nei
Monteringssett for deksel
Overlappende
Med kabelklammer
Nei
Nyttbart tverrsnitt
6449 mm²
Kanal i PVC for montering rett på vegg.Med kabelhyller kan kanalen deles inn i forskjellige rom,slik sterk-og svakstrømskabler kan legges i samme kanal som tele og data....