Thorsman - Ytterhjørne FED 5630AN YH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 220 mm
Bredde - 30 mm
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885440203
Elnummer
1289830
Leverandørens varenummer
5440200
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Høyde
220 mm
Bredde
30 mm
Modell / utførelse
Underdel og overdel
Vinkelområde
90...90 °
Materiale
Aluminium
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Anodisert/eloksert
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Beskyttelseslag
Nei
Ytterhjørne.For 90`vinkling av føringskanal FED.Materiale:Aluminium...