Thorsman - Ytterhjørne FED 7640AN YH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 220 mm
Bredde - 40 mm
Modell / utførelse - Underdel
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885440210
Elnummer
1289833
Leverandørens varenummer
5440210
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Høyde
220 mm
Bredde
40 mm
Modell / utførelse
Underdel
Vinkelområde
90...90 °
Materiale
Aluminium
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Anodisert/eloksert
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Beskyttelseslag
Nei
Ytterhjørne.For 90`vinkling av føringskanal FED.Materiale:Aluminium...