Tradeforce - EASYBOX LxBxH 320-570x260x48mm LAVTBYGGENDE DOWNLIGHTBOKS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Egnet for lampeeffekt - 50...50 W
Bruksområde - Andre
Maks armaturdiameter - 200 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070530000217
Elnummer
3209949
Leverandørens varenummer
0004140001
Typebeskrivelse
3209949
Egnet for LED lamper
Ja
Egnet for lampeeffekt
50...50 W
Bruksområde
Andre
Maks armaturdiameter
200 mm
Materiale
Plast
For høyspenningslamper
Nei
For lavspenningslamper
Ja
Med plass for styreapparater
Ja
Innbyggingslengde
580 mm
Innbyggingsbredde
260 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
48 mm
Justerbar lavtbyggende downlightboks. Kan justeres i lengderetningen fra 320 til 580 mm. Dybde 48 mm.
Smart kontruksjon som gjør at den kan stables meget tett og dermed opptar 40 % mindre lagringsplass. Tradeforce er Sonepars egen merkevare. Produktene kjennetegnes av god kvalitet og skal være prisgunstige i forhold til sammenlignbare produkter. De er tilpasset den norske elektrikerens forventninger til monteringsvennlighet og design.