Tradeforce - Stålstrips 360x4.6mm syrefast
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,6 mm
Båndlengde - 360 mm
Båndlås - Ball-/kulelås
Farge - Edelstål
Båndtykkelse - 0,25 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268403331
Elnummer
1301166
Leverandørens varenummer
0000460079
Typebeskrivelse
1301166
Båndbredde
4,6 mm
Båndlengde
360 mm
Båndlås
Ball-/kulelås
Farge
Edelstål
Båndtykkelse
0,25 mm
Buntdiameter
112,8...15 mm
Minste strekkstyrke
890 N
Driftstemperaturområde
-60...300 °C
Temperaturområde for montasje
-80...300 °C
Modell / utførelse
Uten tenner
Materiale
Metall
Materialkvalitet
Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779
Ja
Halogenfri
Ja
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Tekstingsområde
Uten
Løsbar lukking
Nei
Type feste
Uten
VG-godkjenning
Nei
MIL-godkjent
Nei
UL-godkjenning
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94
Andre