Tradeforce - Strips nylon sort 100X2.5mm UV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 2,5 mm
Båndlengde - 100 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Farge - Svart
Båndtykkelse - 1 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268403140
Elnummer
1301162
Leverandørens varenummer
0000460059
Typebeskrivelse
1301162
Båndbredde
2,5 mm
Båndlengde
100 mm
Båndlås
Plasttunge/-nese
Farge
Svart
Båndtykkelse
1 mm
Buntdiameter
20,5...3 mm
Minste strekkstyrke
80 N
Driftstemperaturområde
-40...85 °C
Temperaturområde for montasje
-20...85 °C
Modell / utførelse
Innvendig fortannet
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Polyamid
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779
Ja
Halogenfri
Ja
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Tekstingsområde
Uten
Løsbar lukking
Nei
Type feste
Uten
VG-godkjenning
Nei
MIL-godkjent
Nei
UL-godkjenning
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94
V2