Tradeforce - TAPE 19MM 20 MTR. BLÅ PVC Typ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Blå
Lengde - 20 m
Tykkelse - 0,00015 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070530394514
Elnummer
1800903
Leverandørens varenummer
1280013
Typebeskrivelse
1800903
Bredde
19 mm
Materiale
PVC (Polyvinylklorid)
Farge
Blå
Lengde
20 m
Tykkelse
0,00015 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Dobbelsidig
Nei
UV-bestandig
Ja
Isolerende
Ja
Selvslukkende
Ja
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Nei
Egnet for høyspenning
Nei
Vulkaniserende
Nei