Unilamp - Case 4W 2xStikk 3000K Sort Veggarmatur IP55
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Egnet for lampeeffekt - 4...4 W
Effektiv lysstrøm - 335 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125119786
Elnummer
3100920
Leverandørens varenummer
3100920
Typebeskrivelse
3100920
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Egnet for lampeeffekt
4...4 W
Effektiv lysstrøm
335 lm
Fargetemperatur
3000...3000 K
Veggmontering
Ja
Egnet for himling
Nei
Egnet til påbygging
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Hus, overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Type raster
Uten
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
300...300 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Ja
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
100000 h
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,9 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
0,85 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,77 %
Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,85 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,8 %
Feilrate ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,72 %
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
48
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
82
Beskyttelsesklasse IP
IP55
Slagfasthet
IK10
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-20...40 °C
Egnet for nødlys
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Maks systemeffekt
4 W
Lysutbytte
85 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0,9
Bredde
215 mm
Høyde/dybde
105 mm
Lengde
92 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
3
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Trinnløs
Justerbar lysfordeling
Nei
En ny versjon av Case med kun nedadrettet lys og redusert effekt for å, motvirke lysforurensning, og til Breeam prosjekter. Varianter finnes med, eller uten doble stikkontakter, for smidig tilkobling av utstyr i hagen., Integrert fotocelle (Nitelite) er også et valg, samt kombinasjoner av disse. 1x4W,, dimbar (dette gjelder ikke NiteLite/fotocelle variantene). Avstandsramme, for utenpåliggende kabel medfølger. 3000K, Klasse I, IP55.