Unilamp - HiStrip 230V 8W/m 2700K 10 Mtr. kompl. sett RA80 IP65
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lysstyrke pr. meter - 760 lm
Lampespenning - 220...240 V
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125124285
Elnummer
3241930
Leverandørens varenummer
3241930
Typebeskrivelse
3241930
Modell / utførelse
Bånd
Monteringsmetode
Påmontering/innfelling
Lysstyrke pr. meter
760 lm
Lampespenning
220...240 V
Lysfarge
Hvit
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Lampeeffekt pr. meter
12 W
Spenningstype
AC
Strålingsvinkel
120 °
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Egnet for dimmer
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
50000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
0,7 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,63 %
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Isoleringsklasse
II
Maks systemeffekt
80 W
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Fargetemperatur
3000...3000 K
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad
0,9
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Trinnløs
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
15 mm
Høyde/dybde
6 mm
Lengde
10000 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt
100 mm
Med endestykke
Ja
Med tilkoblingssett
Ja
Med beskyttelsesdeksel
Ja
Selvklebende
Nei
Type kabling
med gjennomgangsledninger
Antall poler
2
Ledertversnitt
1,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Gjør installasjonen enkelt og effektivt med HiStrip 230V. Denne kan benyttes både innendørs og utendørs med sin IP65-klassifisering. Dekorativ eller funksjonell- bruksområdene er mange. Som dekorbelysning i en bar, på en fasade eller i hagen. Eller bruk den som funksjonell belysning i et parkeringshus eller i boder, eller kanskje under et gelender i en trapp. Med en kuttlengde på kun 10cm og sitt brede tilbehørs-program, er det enkelt og fleksibelt.
HiStrip leveres i komplette 10 meters lengder med påmontert tilførselskabel på 1,5 meter, samt løst endestykke for enkel tilpasning av lengde. Den finnes også som metervare i 50m ruller til prosjekter. Som tilbehør finnes tilkoblingssett med 1,5m ledning med plugg, skjøt, kabelskjøt (10cm og 1 meter) 90 gradershjørne, endestykke, spesialsaks for rette skjøter og silikon for tetting av tilbehør. Tilbehøret monteres enkelt uten bruk av verktøy.