Unilamp - HiStrip 90 grader vinkel IP40/ IP55
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingssett
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125124391
Elnummer
3241944
Leverandørens varenummer
3241944
Typebeskrivelse
3241944
Type tilbehør/reservedel
Tilkoblingssett
Tilbehør
Ja
Reservedel
Ja
Gjør installasjonen enkelt og effektivt med HiStrip 230V. Denne kan benyttes både innendørs og utendørs med sin IP65-klassifisering. Dekorativ eller funksjonell- bruksområdene er mange. Som dekorbelysning i en bar, på en fasade eller i hagen. Eller bruk den som funksjonell belysning i et parkeringshus eller i boder, eller kanskje under et gelender i en trapp. Med en kuttlengde på kun 10cm og sitt brede tilbehørs-program, er det enkelt og fleksibelt. HiStrip leveres i komplette 10 meters lengder med påmontert tilførselskabel på 1,5 meter, samt løst endestykke for enkel tilpasning av lengde. Den finnes også som metervare i 50m ruller til prosjekter. Som tilbehør finnes tilkoblingssett med 1,5m ledning med plugg, skjøt, kabelskjøt (10cm og 1 meter) 90 gradershjørne, endestykke, spesialsaks for rette skjøter og silikon for tetting av tilbehør. Tilbehøret monteres enkelt uten bruk av verktøy.