Unilamp - Polar Asym 36W 3000K Grå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Egnet for lampeeffekt - 36...36 W
Effektiv lysstrøm - 2800 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125118628
Elnummer
3100806
Leverandørens varenummer
3100806
Typebeskrivelse
3100806
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Egnet for lampeeffekt
36...36 W
Effektiv lysstrøm
2800 lm
Fargetemperatur
3000...3000 K
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Nei
Egnet til påbygging
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Hus, overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Grå
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Type raster
Uten
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
1000...1000 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Ja
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Reflektor
Lysfordeling
Asymmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Bredstrålende 40-80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
120000 h
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,91 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
0,88 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,75 %
Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,86 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,83 %
Feilrate ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,71 %
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
19
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
32
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Slagfasthet
IK10
Isoleringsklasse
I
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-20...40 °C
Egnet for nødlys
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
750 °C - 30 s
Maks systemeffekt
36 W
Lysutbytte
78 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad
0,9
Bredde
180 mm
Høyde/dybde
88 mm
Lengde
230 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
3
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Trinnløs
Justerbar lysfordeling
Nei
Polar er en videreutvikling og et designalternativ til vår populære Flow-serie. Polar leveres med to effektstørrelser, begge med integrert dimbar LED-driver. Dette gjør det mulig å dimme til lavere lysnivåer på tider av døgnet hvis man ønsker å spare energi. Asymmetrisk lys lav blending gjør Polar til et godt alternativ der man skal lyse opp gårds- og parkeringsplasser. Polar Nightlite (ikke dimbar), har innebygget skumringsrelè som tenner lyset når det blir mørkt. Polar kan festes direkte på vegg eller med medfølgende distansefeste for utenpåliggende kabel. Hjørnefeste, feste for veggarm eller Ø60mm mastetopp leveres som tilleggsutstyr. Armaturhus i solid presstøpt aluminium med herdet sikkerhetsglass. Integrert ventilator for reduksjon av duggdannelse. Klasse I, IP65