Unilamp - Sonic Medium Cap Grafitt Avblendingsskjerm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Antrasitt
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125121307
Elnummer
3100867
Leverandørens varenummer
3100867
Typebeskrivelse
3100867
Type tilbehør/reservedel
Avdekning
Farge
Antrasitt
Materiale
Aluminium
Tilbehør
Ja
Reservedel
Ja
Gjennomsiktig
Nei
Avblendigscaps til Sonic spotlight