Unilamp - Unicone 83 WarmDim Hvit IP44 - komplett
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - Nei
Egnet for lampeeffekt - 9...9 W
Fargetemperatur - 2000...3000 K
Lysstrøm - 650...650 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125118772
Elnummer
3236523
Leverandørens varenummer
3236523
Typebeskrivelse
3236523
Egnet for inbygging
Ja
Egnet for strømskinnemontasje
Nei
Egnet for lampeeffekt
9...9 W
Fargetemperatur
2000...3000 K
Lysstrøm
650...650 lm
Egnet til påbygging
Nei
Veggmontering
Nei
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet for traversmontasje
Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
Nei
Egnet for klemmemontering
Nei
Egnet for wireoppheng
Nei
Innstillingsmulighet
Ikke justerbar
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, strukturert
Børstet overflate
Nei
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
300...300 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Ja
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Reflektor
Helblank/Høyglans
Lysfordeler
Reflektor
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Medium strålende 20-40°
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
120000 h
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,91 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
0,88 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
0,75 %
Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,86 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,83 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
0,71 %
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Isoleringsklasse
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-20...50 °C
Maks systemeffekt
9 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm
650 lm
Virkningsgrad
0,9
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Trinnløs
Justerbar lysfordeling
Nei
Ytre diameter
88 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
58 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt
0,75...2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Brannvernklasse "D"
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Lysutbytte
72 lm/W
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
UniCone er lysdesignerens og arkitektens førstevalg. Den kjennetegnes
med dypt inntrukket lyskilde og en tynn flens mot taket. Dette er produktene som oftest velges til oppgradering av standard downlights. Disse er også mye benyttet i moderne hotellinteriører.
UniCone finnes i to størrelser, Unicone+ med hullmål 76mm og den nyere
varianten Unicone 83 med hullmål 82-84mm, og har den samme lave byggehøyden som gjør at den passer i 48mm downlightkasser.
God fargegjengivelse med Ra>95. Strålevinkel: 40° og 36° for asymmetrisk versjon. Dimbar til meget lavt nivå. Klasse II, IP44.