Vik Ørsta AS - MAST 10M TOPP Ø76 NF140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Mastetoppdiameter - 76 mm
Bunndiameter - 140 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250001798
Elnummer
3640258
Leverandørens varenummer
3022310DC
Typebeskrivelse
3640258
Modell / utførelse
Sylindrisk
Mastetoppdiameter
76 mm
Bunndiameter
140 mm
Materiale
Stål
Konisk innløp
Nei
Avtrappet form
Ja
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Lyspunkthøyde
10 m
Med Fotplate
Nei
Utligger
Uten
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Art.nr. 3022310DC Avtrappet mast 10,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 3672407C Bunnseksjon 4,0 m
Art.nr. 3670703C Toppseksjon 6,0 m
Art.nr. 3100042C Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)