Wibe - KABELSTIGE KHZSP 300 WIBE NR 718573 A 4 M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sidebjelker - Profil (åpen)
Type trinn - Profil, hullet
Høyde - 55 mm
Bredde - 300 mm
Lengde - 4000 mm
Emballasje og betingelser
4 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7321677185733
Elnummer
1355231
Leverandørens varenummer
718573
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Type sidebjelker
Profil (åpen)
Type trinn
Profil, hullet
Høyde
55 mm
Bredde
300 mm
Lengde
4000 mm
Sideveggsperforering
Nei
Trinnfeste
Sveist
Nyttbart tverrsnitt
31680000 mm²
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Trinnavstand cc
250 mm
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Båndgalvanisert
RAL-nummer
0
KHZSP kabelstige stål...