WIHA - SlimVario bithåndtak 1000V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Total lengde - 342 mm
T-håndtak - Nei
Magnetisk - Nei
Fleksibel - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995411589
Elnummer
8857001
Leverandørens varenummer
41158
Typebeskrivelse
8857001
Tilkoblingsstørrelse
1/4"
Total lengde
342 mm
T-håndtak
Nei
Magnetisk
Nei
Fleksibel
Nei
LiftUp VDE Magasin Bit holder med 6 TORX® slimBits.
Doblet sikkerhet: slimBits og magasin er individuelt VDE-GS testet. Blister pakket.
Blad: Krom-vanadium stål, gjennom-herdet. Isolasjon støpt direkte på bladet.
Håndtak: Wiha SoftFinish® elektrisk fler komponent håndtak med roll-off beskyttelse. Internmagasin plass til seks vanlige slimBits. Dreibar cap for komfortabel håndtering.
Kompakt magasin skrutrekker for elektriske applikasjoner, spesielt for mobile applikasjoner.
bitsholder: Isolert metall ClicFix bitsholder låser alle slimBits pålitelig. Passer bare for 6 mm slimBits.
Innhold:
1x Bit slimBit electric (35506) , TORX®: T8 x 75 mm
1x Bit slimBit electric (41160) , TORX®: T9 x 75 mm
1x Bit slimBit electric (35507) , TORX®: T10 x 75 mm
1x Bit slimBit electric (35508) , TORX®: T15 x 75 mm
1x Bit slimBit electric (35509) , TORX®: T20 x 75 mm
1x Bit slimBit electric (36071) , TORX®: T25 x 75 mm