Utgått
WIHA - Wiha Bit 1/4 SL/PZ2 x 90 mm

WIHA - Wiha Bit 1/4 SL/PZ2 x 90 mm

WIHA

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 1

  • Med magnetholder - Nei

  • Med bit skralle - Nei

  • Med håndtak - Nei

  • Emballasje - Plastpose

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995326890

Elnummer

8883796

Leverandørens varenummer

32689

Typebeskrivelse

8883796

Antall bits totalt

1

Med magnetholder

Nei

Med bit skralle

Nei

Med håndtak

Nei

Emballasje

Plastpose

Antall bits PH

0

Antall bits PZ

1

Antall bits Torx

0

Antall bits TriWing

0

Antall bits spor

0

Antall bits innvendig sekskant

0

Antall fikantbits (Robertson)

0

Antall bits to-hull

0

Øker effektiviteten din: Enkelt å komme til skruer som sitter dypt med ekstra lange bits.