Utgått
WIHA - Wiha Bit TORX 1/4 T10 x 50mm

WIHA - Wiha Bit TORX 1/4 T10 x 50mm

WIHA

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 1

  • Med magnetholder - Nei

  • Med bit skralle - Nei

  • Med håndtak - Nei

  • Emballasje - Plastpose

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995324100

Elnummer

8883779

Leverandørens varenummer

32410

Typebeskrivelse

8883779

Antall bits totalt

1

Med magnetholder

Nei

Med bit skralle

Nei

Med håndtak

Nei

Emballasje

Plastpose

Antall bits PH

0

Antall bits PZ

0

Antall bits Torx

1

Antall bits TriWing

0

Antall bits spor

0

Antall bits innvendig sekskant

0

Antall fikantbits (Robertson)

0

Antall bits to-hull

0

Oppfyller dine krav: Robuste og passnøyaktige bits for generelle skruoppgaver i håndverk eller i industrien. Gjør arbeidet enklere for deg: Kuletippen gjør det lettere å komme til skruer og gir mulighet til å jobbe i en vinkel på opptil 25°.Sparer tid: Enkel og rask identifisering av profilstørrelsen pga kontrastrik lasermarkering. Øker effektiviteten din: Beste rotasjonsegenskaper for stabile skruprosesser.