Utgått

WIHA - Wiha Bitsett slimBit electric, spor, Pozidriv, med 6 dele i slimBit-boks

WIHA

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 6

  • Med magnetholder - Nei

  • Med bit skralle - Nei

  • Med håndtak - Nei

  • Emballasje - Plastpose

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995431570

Elnummer

8803665

Leverandørens varenummer

43157

Typebeskrivelse

8803665

Antall bits totalt

6

Med magnetholder

Nei

Med bit skralle

Nei

Med håndtak

Nei

Emballasje

Plastpose

Antall bits PH

0

Antall bits PZ

2

Antall bits Torx

0

Antall bits TriWing

0

Antall bits spor

4

Antall bits innvendig sekskant

0

Antall fikantbits (Robertson)

0

Antall bits to-hull

0

Wiha Bitsett slimBit electric, spor, Pozidriv, med 6 deler inkl. slimBitboks. 1x Bit slimBit electric (34578). Tilgang til dyptsittende skruer er ofte hindret, fordi klingediameteren til tradisjonelle 1000v skrutrekkere er for stor. Det er imidlertid ikke tillatt å fjerne isolasjonen, og det vil også sette brukerens sikkerhet i fare. På verktøy med Wiha slimTECHNOLOGY, som er utviklet spesielt for jobber på elektriske deler, er beskyttelsesisolasjonen integrert i klingen for å oppnå opp til 33 % slankere klinger. Dermed kan også dyptsittende skrue- og fjærelementer nås uten problemer med slimBits. De isolerte slimBits kontrolleres enkeltvis iht. den internasjonale standarden IEC 60900, og gjør det mulig å arbeide trygt på steder med spenningsførende deler opp til 1000 V AC. SlimBitsene oppbevares i en smart bitboks, som gjør det mulig å ha et optimalt overblikk over bitsprofilene. Spor: 2,5
1x Bit slimBit electric (41159) Spor: 3,5
1x Bit slimBit electric (34581) Spor: 5,5
1x Bit slimBit electric (34582) Spor: 6,5
1x Bit slimBit electric (34585) Pozidriv: PZ1
1x Bit slimBit electric (34586) Pozidriv: PZ2