Lapp Norway - ROFLEX 3G0.75 MM2 PUR Kabel Temp -40C- +90C Oljebestandig
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 3
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
Skjerm over snodde ledere - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7052260716514
Elnummer
1070801
Leverandørens varenummer
83071651
Typebeskrivelse
H.D SKJØTEKABEL ORANGE
Nominelt ledertverrsnitt
0,75 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
3
Materiale i ytre kappe
PUR (Polyuretan)
Skjerm over snodde ledere
Uten
Kabelskjerming
Uten
Lederisolasjon
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon
Gummi (EPR)
Ledermerkning
Farge
Med jordleder
Ja
Støtteelement
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Oransje
Kabel geometri
Rund
Torsjonsbeskyttelse
Nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Nei
Ytterdiameter omtrentlig
7 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring
56 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring
56 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
28 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
-40...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-55...90 °C
Merkespenning U0
300 V
Merkespenning U
500 V
Forsterket skjøtekabel for bruk i industrien, tunell og gruve virksomhet samt marinaer.