Lapp Norway - ROFLEX 3G2.5 MM2 PUR Kabel  Temp -40C- +90C Oljebestandig

Lapp Norway - ROFLEX 3G2.5 MM2 PUR Kabel Temp -40C- +90C Oljebestandig

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 3

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

  • Skjerm over snodde ledere - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7052260717122

Elnummer

1070840

Leverandørens varenummer

83090836

Typebeskrivelse

H.D SKJØTEKABEL ORANGE

Nominelt ledertverrsnitt

2,5 mm²

Lederklasse

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere

3

Materiale i ytre kappe

PUR (Polyuretan)

Skjerm over snodde ledere

Uten

Kabelskjerming

Uten

Lederisolasjon

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon

Gummi (EPR)

Ledermerkning

Farge

Med jordleder

Ja

Støtteelement

Uten

Spesifikasjon kappemateriale

Andre

Farge på ytre kappe

Oransje

Kabel geometri

Rund

Torsjonsbeskyttelse

Nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506

Nei

Ytterdiameter omtrentlig

9,4 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring

75,2 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring

75,2 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

37,6 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

-40...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

-55...90 °C

Merkespenning U0

600 V

Merkespenning U

1000 V

Forsterket skjøtekabel for bruk i industrien, tunell og gruve virksomhet samt marinaer.