Spelsberg Norge - Brannboks - WKE 2 - 5 x 1,5² Erstatter El.nr 1239250 , WKE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Skruklemme
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Farge - Oransje
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4013902630974
Elnummer
1226109
Leverandørens varenummer
86650201
Typebeskrivelse
WKE 2 - 5 x 1,5q
Utstyrt med
Skruklemme
Form
Kvadratisk
Monteringsmetode
Vegg-/takmontering
Farge
Oransje
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Maks ledertverrsnitt
2,5 mm²
Montering I jord
Nei
Montering under vann
Nei
Innløp bakfra
Ja
Lengde
100 mm
Bredde
100 mm
Dybde
70 mm
Sammenkoblbar
Ja
Antall innføringer
8
Type kapslingsgjennomføring
Knock Outs
Materiale
Plast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Utførelse deksel
Andre
Gjennomsiktig deksel
Nei
Festing av deksel
Skrudd
Kan innstøpes
Nei
Støpemasse inkludert
Nei
Plomberbar
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui
450 V
Funksjonssikkerhet
E 90
Med avskjerming
Nei
Korrosjonsbestandig
Ja
Driftstemperaturområde
-35...55 °C
Eksplosjonstestet utførelse
Nei
For Ex-sone
Uten
For Ex sone - støv
Uten
"Erstatter 1239250 WKE 2 5X6"
Funksjonssikker koblingsboks med IP66, sertifisert iht. EN 60670 og IEC 62208, med elektrisk funksjonalitet E30-E90 iht. DIN 4102 Del 12. Halogenfritt hus laget av spesiell termoplast, klemmer laget av høytemperaturbestandig spesialkeramikk hurtig montering gjennom eksterne festestropper, Fordelingsboks 5 polet 0,5 – 2,5qmm, fordelingsboks 5 polet 0,5 – 1,5qmm, antall klembare ledere per pol: 8 x 0,5q / 4 x 0,75q / 6 x 1q / 6 x 1,5q / 2 x 2,5q