Spelsberg Norge - Brannboks - WKE 4 - 5 x 4² Erstatter El.nr 1239251 WKE 3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Skruklemme
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Farge - Oransje
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4013902631001
Elnummer
1226112
Leverandørens varenummer
86650401
Typebeskrivelse
WKE 4 - 5 x 4q
Utstyrt med
Skruklemme
Form
Kvadratisk
Monteringsmetode
Vegg-/takmontering
Farge
Oransje
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Maks ledertverrsnitt
10 mm²
Montering I jord
Nei
Montering under vann
Nei
Innløp bakfra
Ja
Lengde
150 mm
Bredde
150 mm
Dybde
85 mm
Sammenkoblbar
Ja
Antall innføringer
12
Type kapslingsgjennomføring
Knock Outs
Materiale
Plast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Utførelse deksel
Andre
Gjennomsiktig deksel
Nei
Festing av deksel
Skrudd
Kan innstøpes
Nei
Støpemasse inkludert
Nei
Plomberbar
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui
450 V
Funksjonssikkerhet
E 90
Med avskjerming
Nei
Korrosjonsbestandig
Ja
Driftstemperaturområde
-35...55 °C
Eksplosjonstestet utførelse
Nei
For Ex-sone
Uten
For Ex sone - støv
Uten
"Erstatter El.nr 1239251 WKE 3 "
Funksjonssikker koblingsboks med IP66 sertifisert iht. EN 60670 og IEC 62208 med
opprettholdelse av elektrisk funksjon E30-E90 iht. DIN 4102 del 12. Halogenfritt hus laget av spesiell termoplast, terminaler laget av høy temperaturbestandig spesialkeramikk, terminalholder kan posisjoneres fritt, hurtig montering med utvendige festelasker, Fordelingsboks 5 polet 1-10qmm, fordelingsboks 5 polet 1-4qmm, antall klembare ledere per pol: 10 x 1q / 8 x 1,5q / 6 x 2,5q / 4 x 4q / 2 x 6q / 2 x 10q