HellermanTyton - HelaCon Innstikklemme HCRN-3 Universelle åpningsbare koblingsklemmer med for alle ledningstyper
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner - 2
Nominellt tverrsnitt fra/til - 0,2...4 mm²
Farge - Fargeløs
Nominell spenning - 450 V
Merkestrøm - 32 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4031026657875
Elnummer
1243157
Leverandørens varenummer
148-90060
Typebeskrivelse
1243157
Antall klemmeposisjoner
2
Nominellt tverrsnitt fra/til
0,2...4 mm²
Farge
Fargeløs
Nominell spenning
450 V
Merkestrøm
32 A
Med betjeningshendel
Ja
Gjennomsiktig
Ja
Egnet for solid leder
Ja
Egnet for fleksibel leder
Ja
Egnet for flertrådet leder
Ja
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet)
0...0 mm²
HelaCon Innstikklemme HCRN-3 Universelle åpningsbare koblingsklemmer med for alle ledningstyper
HelaCon Plus Releasable åpningsbare koblingsklemmer passer for alle type ledninger som brukes i elektriske installasjoner. Koblingsklemmene kan brukes i alle type koblingsbokser enten det skal være i innfelte eller veggmonterte bokser. HelaCon er ideell der maksimal sikkerhet er et krav.
Universelle åpningsbare koblingsklemmer for alle ledningstyper
Praktisk spak som gjør det enklere å åpne
Kompakt design
For ledertverrsnitt fra 0,2 - 4,0 mm²
Separat testhull på toppen
Transparent hus for enkel visuell sjekk av koblingene
Enkel montering, installasjon og vedlikehold