HellermanTyton - Åpne / lukke innstikklemmer HCRN-5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner - 2
Nominellt tverrsnitt fra/til - 0,2...4 mm²
Farge - Fargeløs
Nominell spenning - 450 V
Merkestrøm - 32 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4031026657882
Elnummer
1243158
Leverandørens varenummer
148-90061
Typebeskrivelse
1243158
Antall klemmeposisjoner
2
Nominellt tverrsnitt fra/til
0,2...4 mm²
Farge
Fargeløs
Nominell spenning
450 V
Merkestrøm
32 A
Med betjeningshendel
Ja
Gjennomsiktig
Ja
Egnet for solid leder
Ja
Egnet for fleksibel leder
Ja
Egnet for flertrådet leder
Ja
HelaCon Plus Releasable åpningsbare koblingsklemmer passer for alle type ledninger som brukes i elektriske installasjoner. Koblingsklemmene kan brukes i alle type koblingsbokser enten det skal være i innfelte eller veggmonterte bokser. HelaCon er ideell der maksimal sikkerhet er et krav.
Universelle åpningsbare koblingsklemmer for alle ledningstyper
Praktisk spak som gjør det enklere å åpne
Kompakt design
For ledertverrsnitt fra 0,2 - 4,0 mm²
Separat testhull på toppen
Transparent hus for enkel visuell sjekk av koblingene
Enkel montering, installasjon og vedlikehold