Schneider Electric - Gulvboks S kvadratisk formet-Fjæret- 1 Schuko uttak og RJ 45 uttak- IP44- Metall

Schneider Electric - Gulvboks S kvadratisk formet-Fjæret- 1 Schuko uttak og RJ 45 uttak- IP44- Metall

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse deksel - Kvadratisk

  • Antall jordede stikkontakter - 1

  • Antall innføringer - 8

  • Antall apparatbokser - 3

  • Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363) - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489938307

Elnummer

1280486

Leverandørens varenummer

INS52172

Typebeskrivelse

1280486

Utførelse deksel

Kvadratisk

Antall jordede stikkontakter

1

Antall innføringer

8

Antall apparatbokser

3

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363)

0

Med kabeluttak i deksel

Nei

Kapslingsmateriale

Aluminium

Hus, overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Materiale i lokk

Stål

Overflatebeskyttelsesdeksel

Ubehandlet

Overflatebehandlingsdeksel

Børstet

Belastning deksel

6,5 kN

Beskyttelsesklasse IP

Andre

Med utsparing i gulvbelegg

Nei

Dybde på gulvbeleggets utsparing

0 mm

Kantlist til gulvbelegg

Nei

Farge

Sølv

Passer til innendørs installasjon

Ja

Passer til utendørs installasjon

Nei

Egnet for kanal under gulvet

Nei

Egnet for hult gulv

Ja

Egnet for innbygging i dobbelt gulv

Ja

For betonginstallasjon

Ja

Egnet for gulv i serverrom

Ja

For våtrengjøring

Ja

Ytre bredde

120 mm

Ytre lengde

120 mm

Ytre diameter

120 mm

Lengde innbyggingsmål

100 mm

Bredde innbyggingsmål

100 mm

Innfellingsdiameter

142 mm

Minste innebyggingsdybde

62 mm

Schneider Electric Unica System+ stikkontakt uttak INS52172 sølvfarget. Denne enheten har Schuko standard. Produktet monteres med to skruer. Målene er 120 mm i bredden, 67 mm i høyden, 120 mm i dybden. Når IP44 nivået er nådd, har enheten bedre beskyttelse mot fast partikkel og væske. Stikkontakt uttaket er laget av aluminiumslegering, noe som gjør den så motstandsdyktig som mulig. Produktet er kvikksølvfritt og tungmetallfritt, dette tar vare på miljøet og helsen din. Nye Unica inkluderer en serie nye design, farger og materialer. Brukere drar nytte av vakker design som matcher deres stil og innovative produkter. Nye Unica inkluderer en serie nye design, farger og materialer. Nye Unica er designet med smarte funksjoner for å være fleksible, enkle å forstå og raske å installere og tilby løsninger for alle kunders behov.