Schneider Electric - Gulvboks S rund- Fjæret lokk - 1 Schuko uttak og RJ 45 uttak - IP20 - Metall
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse deksel - Rund
Antall jordede stikkontakter - 1
Antall apparatbokser - 3
Kapslingsmateriale - Aluminium
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489938321
Elnummer
1280487
Leverandørens varenummer
INS52174
Typebeskrivelse
1280487
Utførelse deksel
Rund
Antall jordede stikkontakter
1
Antall apparatbokser
3
Kapslingsmateriale
Aluminium
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Med utsparing i gulvbelegg
Nei
Kantlist til gulvbelegg
Nei
Farge
Sølv
Egnet for kanal under gulvet
Nei
Egnet for hult gulv
Ja
Egnet for innbygging i dobbelt gulv
Ja
For våtrengjøring
Nei
Ytre diameter
149 mm
Lengde innbyggingsmål
100 mm
Bredde innbyggingsmål
100 mm
Minste innebyggingsdybde
62 mm
Schneider Electric Unica System+ stikkontakt uttak INS52174 er sølvfarget. Denne enheten har Schuko standard. Produktet monteres med to skruer. Den er 149 mm i bredden, 68 mm i høyden, 149 mm i dybden. Kan nå IP20 grad av beskyttelse. Stikkontakt uttaket er laget av aluminiumslegering, noe som gjør den så motstandsdyktig som mulig. Produktet er kvikksølvfritt og tungmetallfritt, dette tar vare på miljøet og helsen din. Nye Unica inkluderer en serie nye design, farger og materialer. Brukere drar nytte av vakker design som matcher deres stil og innovative produkter. Nye Unica inkluderer en serie nye design, farger og materialer. Nye Unica er designet med smarte funksjoner for å være fleksible, enkle å forstå og raske å installere og tilby løsninger for alle kunders behov.