Schneider Electric - Gulvboks S rektangulær med lokk - 1 schuko uttak og RJ 45 - IP20 - Metall
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse deksel - Kvadratisk
Antall jordede stikkontakter - 1
Antall apparatbokser - 3
Kapslingsmateriale - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489938352
Elnummer
1280489
Leverandørens varenummer
INS52177
Typebeskrivelse
1280489
Utførelse deksel
Kvadratisk
Antall jordede stikkontakter
1
Antall apparatbokser
3
Kapslingsmateriale
Andre
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Med utsparing i gulvbelegg
Nei
Kantlist til gulvbelegg
Nei
Farge
Sølv
Egnet for kanal under gulvet
Nei
Egnet for hult gulv
Ja
Egnet for innbygging i dobbelt gulv
Ja
For våtrengjøring
Nei
Ytre bredde
90 mm
Ytre lengde
90 mm
Lengde innbyggingsmål
87 mm
Bredde innbyggingsmål
87 mm
Minste innebyggingsdybde
45 mm
Schneider Electric Unica System+ stikkontakt uttak INS52177 er sølvfarget. Denne enheten har Schuko standard. Produktet monteres med to skruer. Den er 90 mm i bredden, 47 mm i høyden, 90 mm i dybden. Den kan nå IP20 grad beskyttelse. Stikkontakten er laget av sinklegering, noe som gjør den så motstandsdyktig som mulig. Produktet er kvikksølvfritt og tungmetallfritt, dette tar vare på miljøet og helsen din. Nye Unica inkluderer en serie nye design, farger og materialer. Brukere drar nytte av vakker design som matcher deres stil og innovative produkter. Nye Unica inkluderer en serie nye design, farger og materialer. Nye Unica er designet med smarte funksjoner for å være fleksible, enkle å forstå og raske å installere og tilby løsninger for alle kunders behov.