Schneider Electric - Unica System+ innstøpningsboks i metall til innstøpning i betonggulv- Min 100mm

Schneider Electric - Unica System+ innstøpningsboks i metall til innstøpning i betonggulv- Min 100mm

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt mål - 304 mm

  • Utførelse deksel - Rektangulær

  • Kanalhøyde fra/til - 20...50 mm

  • Kanalbredde fra/til - 20...50 mm

  • Nivelleringsområde - 100...125 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481457370

Elnummer

1280519

Leverandørens varenummer

INS52002

Typebeskrivelse

1280519

Nominelt mål

304 mm

Utførelse deksel

Rektangulær

Kanalhøyde fra/til

20...50 mm

Kanalbredde fra/til

20...50 mm

Nivelleringsområde

100...125 mm

Egnet for overdekket gulvkanal

Nei

Egnet for lukket nedfelt gulvkanal

Ja

Minste innbyggingshøyde

0 mm

Materiale sidevegg

Stål

Mulighet for montasjedeksel

Nei

Mulighet for tett innbygging

Nei

Frakoblingsmulighet overdel fra underdel

Ja

Bunnplate

Ja

Unica System+ metal innstøpningsboks for betonggulv med minimum 100mm tykkelse, for å muliggjøre montering av Unica System+ gulvbokser. Innerammen er justerbar inntil 25mm i høyden, slik at gulvboksen kan justeres ~2 grader for enklere montering av flere inntil hverandre. Inneholder 6 utsparinger for røradapter med ø 20 - 50 mm, plassert på hver side. Forseglet for å minimere risikoen for inntrengning av betongstøp. Egnet for Unica System+ gulvbokser L