Schneider Electric - Unica System+ innstøpningsboks i metall til innstøpning i betonggulv- Min 100mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 376 mm
Utførelse deksel - Rektangulær
Kanalhøyde fra/til - 20...50 mm
Kanalbredde fra/til - 20...50 mm
Nivelleringsområde - 100...125 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481457387
Elnummer
1280520
Leverandørens varenummer
INS52003
Typebeskrivelse
1280520
Nominelt mål
376 mm
Utførelse deksel
Rektangulær
Kanalhøyde fra/til
20...50 mm
Kanalbredde fra/til
20...50 mm
Nivelleringsområde
100...125 mm
Egnet for overdekket gulvkanal
Nei
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal
Ja
Minste innbyggingshøyde
0 mm
Materiale sidevegg
Stål
Mulighet for montasjedeksel
Nei
Mulighet for tett innbygging
Nei
Frakoblingsmulighet overdel fra underdel
Ja
Bunnplate
Ja
Unica System+ metal innstøpningsboks for betonggulv med minimum 100mm tykkelse, for å muliggjøre montering av Unica System+ gulvbokser. Innerammen er justerbar inntil 25mm i høyden, slik at gulvboksen kan justeres ~2 grader for enklere montering av flere inntil hverandre. Inneholder 6 utsparinger for røradapter med ø 20 - 50 mm, plassert på hver side. Forseglet for å minimere risikoen for inntrengning av betongstøp. Egnet for Unica System+ gulvbokser XL