Schneider Electric - Multifix veggboks enkel 12-27mm platetykkelse leveres med 2 rørinnføringer UTEN stenderfeste
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Rund
Farge - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Konstruktionstype - Apparatkoblingsboks/-skap
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481455758
Elnummer
1280521
Leverandørens varenummer
IMT80271
Typebeskrivelse
1280521
Monteringsmetode
Innfelt
Form
Rund
Farge
Grå
Beskyttelsesklasse IP
IP30
Konstruktionstype
Apparatkoblingsboks/-skap
Modell / utførelse
Enkelt
Utrustet med dreibar ring
Ja
Kan kobles
Ja
Diameter
73 mm
Lengde
104 mm
Bredde
71 mm
Dybde
57...57 mm
Innvendig dybde
55 mm
For antall apparatinnsatser
1
Montering av apparat
Skrus eller spres
Med skruer
Ja
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning
Ja
Gjennomføring gjennom tettenipper
Nei
Gjennomføring gjennom rørstuss
Ja
Gjennomføring gjennom trappemembran
Nei
For rør med diameter
16/20 mm
Rørlåsing
Ja
Valgfri rørlås
Nei
Innløp bakfra
Ja
Antall innføringer
2
Antall medleverte stusser
2
Materiale
Plast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Utførelse deksel
Egnet for sneppfeste (fabrikantspesifikk)
Gjennomsiktig deksel
Nei
Festing av deksel
Selvlåsende
Plomberbar
Nei
Funksjonssikkerhet
Uten
Med avskjerming
Nei
Vindtett
Nei
Fastmontert klemme
Nei
Krokfeste for belysning
Nei
Stuss
Uten
Spesiell anvendelse
Uten
Enkel veggboks med skruring for enkel eller dobbel plate. Boksen er sammenbyggbar uten ekstra skjøtestykke. Leveres med en dobbelstuss for to stk 16 eller 20 mm rør. Stort tilbehørssortiment.