Schneider Electric - Gulvuttak XS Metall Ett uttak stikkontakt firkantet
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse deksel - Kvadratisk
Antall jordede stikkontakter - 1
Antall apparatbokser - 1
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363) - 0
Kapslingsmateriale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489818883
Elnummer
1289500
Leverandørens varenummer
INS52100
Typebeskrivelse
1289500
Utførelse deksel
Kvadratisk
Antall jordede stikkontakter
1
Antall apparatbokser
1
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363)
0
Kapslingsmateriale
Rustfritt stål
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Med utsparing i gulvbelegg
Nei
Dybde på gulvbeleggets utsparing
0 mm
Kantlist til gulvbelegg
Nei
Farge
Grå
Egnet for kanal under gulvet
Nei
Egnet for hult gulv
Ja
Egnet for innbygging i dobbelt gulv
Nei
For våtrengjøring
Ja
Ytre bredde
90 mm
Ytre lengde
90 mm
Ytre diameter
0 mm
Lengde innbyggingsmål
0 mm
Bredde innbyggingsmål
0 mm
Minste innebyggingsdybde
90 mm
Dette Unica System+ gulvuttaket i XS-størrelse kan monteres både i betonggulv eller forhøyet gulv. Den kommer forhåndskoblet med ett enkelt strømuttak av typen Schuko. Denne stikkontakten har kvadratisk form. Dimensjonene er 45 mm høyde , 90 mm bredde og 90 mm lengde. I betonggulv er gulvuttakene montert i innstøpningsbokser. I forhøyede gulv er gulvuttakene montert i dedikerte gulvbokser med forhøyet gulvbokser. Et 180 ° åpent lokk forenkler tilgang til stikkontakten, mens et ergonomisk grep på lokket gjør det enkelt å åpne. Unica System+ gulvuttak XS er laget av børstet metall som er robust og klar for bruk. Produktene er også IP44-sertifisert. Unica System+ løsninger er designet for bolig og næringsbygg som kontorer, skoler, flyplasser og andre offentlige bygninger. Serien gir innovative funksjoner for elektriske installasjoner og enkle og ergonomiske arbeidsplassløsninger.