Schneider Electric - Gulvboks M IP 20 - 4 x moduler (45 x 45) - metall

Schneider Electric - Gulvboks M IP 20 - 4 x moduler (45 x 45) - metall

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rektangulær

  • Vedlikehold av gulv - Tørr

  • Lengde innbyggingsmål - 179 mm

  • Farge - Grå

  • Egnet for kanal under gulvet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489818951

Elnummer

1289507

Leverandørens varenummer

INS52121

Typebeskrivelse

1289507

Modell / utførelse

Rektangulær

Vedlikehold av gulv

Tørr

Lengde innbyggingsmål

179 mm

Farge

Grå

Egnet for kanal under gulvet

Ja

Egnet for hult gulv

Ja

Egnet for innbygging i dobbelt gulv

Nei

Dybde på gulvbeleggets utsparing

85 mm

Rammeutførelse

Beskyttelsesramme for tepper

Bredde innbyggingsmål

179 mm

Ytre lengde

200 mm

Utvendig bredde

200 mm

Materiale

Andre

Schneider Electric Unica System+ gulv boks INS52121 kommer i grå farge med 4 moduler. Gulvboksen er laget av metall for at den skal være så motstandsdyktig som mulig. Hurtig montering av gulvboksens lokk til underdel. Innlegg i gulvboksens lokk er inntil 15mm tykkelse. Montasjerammer for utstyr er utstyrt med klikk feste. Montasje dybde kan justeres i 3 høyder. Produktet er kompatibelt med Unica uttak. Fysiske mål: 200mm (b) x 82mm (h) x 200mm (d) montering klikkfeste anordninger og svekkinger for gjennomføringer. Produktet selges enkelt vis. IP gard IP20, Kvikksølv og tungmetall fritt produkt. Unica System+ er en serie med innovative, moderne arbeidsplass løsninger som er fleksible og enkel å montere. Supleres med (INS52001) ved innstøpning i betong