Schneider Electric - Gulvboks L IP 20 - 8 x moduler (45 x 45) - plastikk

Schneider Electric - Gulvboks L IP 20 - 8 x moduler (45 x 45) - plastikk

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt mål - 200 mm

  • Nivelleringsområde - 70...109 mm

  • Kanalhøyde fra/til - 28...38 mm

  • Kanalbredde fra/til - 150...150 mm

  • Antall innbyggingsapparater - 8

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489818982

Elnummer

1289515

Leverandørens varenummer

INS52124

Typebeskrivelse

1289515

Nominelt mål

200 mm

Nivelleringsområde

70...109 mm

Kanalhøyde fra/til

28...38 mm

Kanalbredde fra/til

150...150 mm

Antall innbyggingsapparater

8

Minste innbyggingshøyde

70 mm

Egnet for overdekket gulvkanal

Ja

Egnet for lukket nedfelt gulvkanal

Nei

Inbyggingsåpning for gulvboks

Nei

Åpning for innbyggingsenhet

Rektangulær

Materiale sidevegg

Plast

Mulighet for tett innbygging

Nei

Frakoblingsmulighet overdel fra underdel

Ja

Bunnplate

Nei

Unica System + Komplette gulvbokser Large størrelse for 8 moduler. Disse gulvboksene inkluderer deksel, monteringsrammer med boks bak, hurtigfeste og lokk med kabelutganger. De inkluderer også avlastningsutstyr og skillevegg. Unica System + L gulvbokserer fullt kompatible med Unica installasjonsmateriell. De passer for 45 x 45 mm enkle og 45 x 90 mm doble Unica-uttak .Unica System + L størrelse gulvboksdimensjoner er 70 mm høyde, 200 mm bredde og 275 mm lengde. De kommer i plastmateriale og muligheter for montering av forskjellige gulvløsninger. Installering av installasjonsmateriale inne i gulvboksene er enkelt takket være justerbare rammer (tre nivåer, tilpasningsdyktige til forskjellige gulvhøyder) og en låsemekanisme som sikrer at modulene holder seg på plass. Lokket skal monteres raskt på rammen. Det kan utstyres med gulvmateriale opp til 6 mm tykt. Grad av beskyttelse er IP20. Praktiske trekk ved disse boksene inkluderer et gummikabeluttak, veldig estetisk og fleksibelt. Et robust, sparkelt og avtakbart lokk med forsterket hengsel; Et ergonomisk lokk for enkel åpning. Unica System + -løsninger er designet for bolig- og næringsbygg som kontorer, skoler, flyplasser og andre offentlige bygninger. Serien gir innovative funksjoner for elektriske installasjoner og enkle og ergonomiske arbeidsplassløsninger.