Schneider Electric - Gulvboks L IP 20 - 8 x moduler (45 x 45) - metall
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Vedlikehold av gulv - Tørr
Lengde innbyggingsmål - 255 mm
Farge - Grå
Egnet for kanal under gulvet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489818999
Elnummer
1289516
Leverandørens varenummer
INS52125
Typebeskrivelse
1289516
Modell / utførelse
Rektangulær
Vedlikehold av gulv
Tørr
Lengde innbyggingsmål
255 mm
Farge
Grå
Egnet for kanal under gulvet
Ja
Egnet for hult gulv
Ja
Egnet for innbygging i dobbelt gulv
Nei
Dybde på gulvbeleggets utsparing
85 mm
Rammeutførelse
Beskyttelsesramme for tepper
Bredde innbyggingsmål
179 mm
Ytre lengde
275 mm
Utvendig bredde
200 mm
Materiale
Andre
Schneider Electric Unica System+ gulvboks INS52125 kommer i grå farge med 8 moduler. Gulvboksen er laget av metall for at den skal være så motstandsdyktig som mulig. Hurtig montering av gulvboksens lokk til underdel. Innlegg i gulvboksens lokk er inntil 15mm tykkelse. Montasjerammer for utstyr er utstyrt med klikkfeste. Montasje dybde kan justeres i 3 høyder. Fysiske mål: 200mm (b) x 82mm (h) x 275mm (d) montering klikkfeste anordninger og svekkinger for gjennomføringer. Produktet selges enkelt vis. IP gard IP20, Kvikksølv og tungmetall fritt produkt. Unica System+ er en serie med innovative, moderne arbeidsplass løsninger som er fleksible og enkel å montere.