Schneider Electric - Bordenhet S - 1 enkel stikkontakt med USB A og C - Hvitt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Form - Rektangulær
Antall jordede stikkontakter - 1
Antall HDMI-tilkoblinger - 0
Sammenleggbar - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489819279
Elnummer
1289537
Leverandørens varenummer
INS44050
Typebeskrivelse
1289537
Modell / utførelse
Utenpåliggende
Form
Rektangulær
Antall jordede stikkontakter
1
Antall HDMI-tilkoblinger
0
Sammenleggbar
Nei
Uttrekkbar
Nei
Materiale
Plast
Lengde
140 mm
Bredde
60 mm
Høyde
110 mm
Innbyggingsdybde
0 mm
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363)
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25
0
Antall stikkontakter Fransk standard type E
0
Antall 15 polig D-sub kontakter
0
Antall tilkoblinger USB
2
Antall tilkoblinger Audio
0
Antall tilkoblinger Cat 5e
0
Antall tilkoblinger Cat 6
0
Antall CAT 6A-tilkoblinger
0
Antall tomme modulplasser
0
Antall sikringsautomater
0
Overspenningsvern
Nei
Med innebygget USB strømforsyning
Ja
Nominell spenning
230 V
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Slagfasthet
IK05
Antibakteriell behandling
Nei
Bordenhet som skal klemmes fast på skrivebordet, ved hjelp av fjærdesign. Ingen verktøy eller boring på skrivebordet er nødvendig. Bærbar enhet, kan enkelt fjernes og klemmes fast igjen. Leveres med stikkontakt (side jordet), og USB type A og type C uttak. Forhåndskoblet med 2 meter kabel og plugg for direkte tilkobling til strøm. En elastisk stropp for å håndtere kabel under er montert på selve bordenheten. Enkel og ergonomisk tilgang på armlengdes lengde. Skrivebordstykkelse maks. 45 mm. Strøm tilkobling: 16 A / 250 V, USB 5 V / 3.1 A.