Schneider Electric - Modulær enhet - 2 x stikkontakt uttak + USB Type A og C - Hvit/Grå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Form - Rektangulær
Antall jordede stikkontakter - 2
Antall HDMI-tilkoblinger - 0
Sammenleggbar - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606489819538
Elnummer
1289564
Leverandørens varenummer
INS44222
Typebeskrivelse
1289564
Modell / utførelse
Utenpåliggende
Form
Rektangulær
Antall jordede stikkontakter
2
Antall HDMI-tilkoblinger
0
Sammenleggbar
Nei
Uttrekkbar
Nei
Materiale
Aluminium
Lengde
218 mm
Bredde
64 mm
Høyde
64 mm
Innbyggingsdybde
0 mm
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363)
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25
0
Antall stikkontakter Fransk standard type E
0
Antall 15 polig D-sub kontakter
0
Antall tilkoblinger USB
2
Antall tilkoblinger Audio
0
Antall tilkoblinger Cat 5e
0
Antall tilkoblinger Cat 6
0
Antall CAT 6A-tilkoblinger
0
Antall tomme modulplasser
0
Antall sikringsautomater
0
Overspenningsvern
Nei
Med innebygget USB strømforsyning
Ja
Nominell spenning
230 V
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Slagfasthet
IK05
Antibakteriell behandling
Nei
Schneider Electric Unica INS44222 modulær enhet med 2 x stikkontakt uttak (jordet) og USB A/C i fargen antrasitt. Modulær enhet for montering på profil-grenstav høy og lav, samt skrivebord. Skal klikkfestes på profil-grenstav høy og lav ved hjelp av endestykket eller mellomstykkesettet. Produktet må festes ved hjelp av klamper på pulten med endestykke klampesettet. Det kan også skrus fast på skrivebordet ved hjelp av på endestykket og mellomstykket. Den leveres med 2x stikkontakt uttak, jordet og USB uttak type A og type C. Forkoblet enhet med hurtigkobling (Mini-Wieland) til strøm i hver ende. Flere modulære enheter kan kobles raskt til hverandre ved å bruke en og samme strømkrets. Egenskaper: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2,4 A. Produktet er laget av aluminium, dette er ganske pålitelig og motstandsdyktig. Det er også kvikksølvfritt. Målene er 64 mm (B), 64 mm (H), 218 mm (D). Dette produktet selges per 1 stk. Unica System+ serien ble designet med en slik fleksibilitet i tankene. Alle enhetene er enkle å installere og demontere. Den inkluderer ergonomiske stikkontakter og kabel håndteringsenheter med en subtil og minimalistisk design. Med sitt utsøkt utvalg av farger og utførelser, som stoff fra det danske selskapet Kvadrat. Dette bidrar til Unica System+ hjelper deg skape et virkelig unikt rom.