Utgått
Schneider Electric - Modulær enhet - 2 x stikkontakt uttak + USB Type A og C - Antrasitt/Grå

Schneider Electric - Modulær enhet - 2 x stikkontakt uttak + USB Type A og C - Antrasitt/Grå

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Utenpåliggende

  • Form - Rektangulær

  • Antall jordede stikkontakter - 2

  • Antall HDMI-tilkoblinger - 0

  • Sammenleggbar - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489819545

Elnummer

1289565

Leverandørens varenummer

INS44223

Typebeskrivelse

1289565

Modell / utførelse

Utenpåliggende

Form

Rektangulær

Antall jordede stikkontakter

2

Antall HDMI-tilkoblinger

0

Sammenleggbar

Nei

Uttrekkbar

Nei

Materiale

Aluminium

Lengde

218 mm

Bredde

64 mm

Høyde

64 mm

Innbyggingsdybde

0 mm

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363)

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25

0

Antall stikkontakter Fransk standard type E

0

Antall 15 polig D-sub kontakter

0

Antall tilkoblinger USB

2

Antall tilkoblinger Audio

0

Antall tilkoblinger Cat 5e

0

Antall tilkoblinger Cat 6

0

Antall CAT 6A-tilkoblinger

0

Antall tomme modulplasser

0

Antall sikringsautomater

0

Overspenningsvern

Nei

Med innebygget USB strømforsyning

Ja

Nominell spenning

230 V

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Slagfasthet

IK05

Antibakteriell behandling

Nei

Schneider Electric Unica INS44223 modulær enhet med 2 x stikkontakt uttak (jordet) og USB A/C i fargen antrasitt. Modulær enhet for montering på profil-grenstav høy og lav, samt skrivebord. Skal klikkfestes på profil-grenstav høy og lav ved hjelp av endestykket eller mellomstykkesettet. Produktet må festes ved hjelp av klamper på pulten med endestykke klampesettet. Det kan også skrus fast på skrivebordet ved hjelp av på endestykket og mellomstykket. Den leveres med 2x stikkontakt uttak, jordet og USB uttak type A og type C. Forkoblet enhet med hurtigkobling (Mini-Wieland) til strøm i hver ende. Flere modulære enheter kan kobles raskt til hverandre ved å bruke en og samme strømkrets. Egenskaper: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2,4 A. Produktet er laget av aluminium, dette er ganske pålitelig og motstandsdyktig. Det er også kvikksølvfritt. Målene er 64 mm (B), 64 mm (H), 218 mm (D). Dette produktet selges per 1 stk. Unica System+ serien ble designet med en slik fleksibilitet i tankene. Alle enhetene er enkle å installere og demontere. Den inkluderer ergonomiske stikkontakter og kabel håndteringsenheter med en subtil og minimalistisk design. Med sitt utsøkt utvalg av farger og utførelser, som stoff fra det danske selskapet Kvadrat. Dette bidrar til Unica System+ hjelper deg skape et virkelig unikt rom.