Schneider Electric - Modul kabel 10m - 1,5 mm2 - Vinklet - Hvitt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type klargjort kabel - Strømkabel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489820275
Elnummer
1289599
Leverandørens varenummer
INS44296
Typebeskrivelse
1289599
Merkespenning
250 V
Merkestrøm
16 A
Antall poler
2
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Type klargjort kabel
Strømkabel
Utførelse side 1
Støpsel
Utførelse side 2
Støpsel
Behandling av kabelender
Andre
Total lengde
10 mm
Mekanisk koding
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats
Hvit
Kapslingsfarge
Hvit
Kabeltype
H03VV-F
Kabeldiameter
8,3...8,3 mm
Farge på ytre kappe
Hvit
Polmerking
L, N, PE
Nominelt ledertverrsnitt
1,5 mm²
Låsemekanisme
Integrert I plugg
Isolert del temperaturbestandig til
108 °C
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til
78 °C
Halogenfri
Ja
Brannlast
0,49 kWh
Overflatebehandling av kontakter
Fortinnet
Forurensningsgrad
10
Gjennomgangsmotstand
50 mOhm
Type merkespenning
4 kV
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Uten
Schneider Electric Unica System+ kabel INS44294 er i hvit farge og kan brukes til modulære enheter. Den ene kabelenden er utstyrt med en skrå hann hurtigkontakt (Mini-Wieland) mot modulenheten, den andre enden utstyrt med en vinklet konturplugg. Med ledermateriale av stål er denne kabelen ganske motstandsdyktig. Den er 38 mm i bredden, 55 mm i høyden. Kabellengden er 10 meter. Nominell strøm er 16A med en spenning på 250 V. Denne kabelen støtter rettvinklet montering. Unica System+ er laget av spesialister fra Schneider Electric Design Lab og viser hvordan form og funksjon går hånd i hånd. Unica System+ serien ble designet med en slik fleksibilitet i tankene. Alle enhetene er enkle å installere og demontere. Den har kombinerte ergonomiske stikkontakter og kabel håndteringsystem med en subtil og minimalistisk design. Alle enhetene er enkle å installere og demontere.