Schneider Electric - Euro uttak 2P 10A skruterminal 1 modul aluminium
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Eurostøpsel (CEE 7/16)
Antall enheter - 1
Farge - Aluminium
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489453794
Elnummer
1289675
Leverandørens varenummer
NU303130
Typebeskrivelse
1289675
Modell / utførelse
Eurostøpsel (CEE 7/16)
Antall enheter
1
Farge
Aluminium
Monteringsmetode
Innfelt
Merkestrøm
16 A
Antall aktive kontakter (rund)
2
Antall aktive kontakter (flat)
0
Med signallampe
Nei
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Antall stikkontakter med bryter
0
Antall faser
1
Tilkoblingstype
Skruklemme
Med hengslet lokk
Nei
Med utvidet berøringsvern
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
Gjennomsiktig
Nei
Låsbar
Nei
Utløsermekanisme
Nei
Isolert montering
Nei
Med funksjonslys
Nei
Med orienteringslys
Nei
Overspenningsvern
Nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse
Nei
Med finsikring
Nei
Spesiell strømforsyning
Uten spesiell strømforsyning
Type feste
Klikkfeste
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Dekor
Type overflate
Blank
Antibakteriell behandling
Nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon
Nei
Med av/på-bryter
Nei
Skrudd sentralinnsats
Nei
Nominell spenning
250 V
Frekvensområde
50...60 Hz
Nominell feilstrøm
0 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP21
Slagfasthet
IK01
Enhet bredde
22,5 mm
Enhet høyde
45 mm
Enhet dybde
39 mm
Min. dybde på apparatboks
40 mm
Schneider Electric Ny Unica stikkontakt uttak NU303130 er en mekanisme i fargen aluminium. Stikkontakt uttaket er 2P med skodder, som beskytter barna mot mulig elektrisk støt. Produktet er europeisk standard. Det dielektriske styrkenivået, nemlig spenningen som materialet stikkontakt uttaket bruker tåler en gitt veggtykkelse før dielektrisk sammenbrudd eller elektrisk utladning er 2000 V. Nominell strøm er 10A. Produktet klikkfestes. Målene er 22,5 mm i bredden, 45 mm i høyden, 39,3 mm i dybden, med en innebygd dybde på 30 mm. Overflaten er blank og gir en elegant og eksklusiv følelse til hvilket som helst rom. Andre verdier som ikke brukes IP21D. Dessuten har den IK04 beskyttelsesnivå, noe som kan bidra til å beskytte mot støt. Tilkoblingsterminalene er skrueterminaler. Å være laget av Cu. Zn37, PC (polykarbonat) GF10 FR-materiale, er dette uttaket ganske pålitelig og motstandsdyktig. Det fikk også EAC-sertifikat. Nye Unica inkluderer en serie med nytt design, farger og materialer. Brukere drar nytte av vakker design som matcher deres stil og innovative produkter. Nye Unica er designet med smarte funksjoner for å være fleksible, enkle å forstå og raske å installere og tilby løsninger for alle kunders behov.